Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6212-2Z/C3HT

  • ERIKS:24002532
  • Fabrikant:7316570737561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 60 mm en een buitendiameter van 110 mm. Het is voorzien van afdichtingen of afschermingen voor extra bescherming. Het lager is ontworpen voor grenssnelheden tot 6300 omw/min en een dynamische belastbaarheid van 55,3 kN. De breedte van 22 mm ondersteunt een betrouwbare werking in veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen bieden bescherming tegen verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Hoge dynamische belastbaarheid van 55,3 kN ondersteunt zware operationele eisen
  • Een begrenzingssnelheid van 6300 omw/min maakt gebruik in omgevingen met hoge snelheden mogelijk
  • Een breedte van 22 mm biedt stabiliteit in installaties met hoge belasting en een nauwkeurige passing
  • Het groefdiepe ontwerp maakt een efficiënte opname van zowel radiale als axiale belastingen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik in elektromotoren met middelhoge tot hoge rotatiesnelheden
  • Compatibel met transportsystemen die een robuuste en betrouwbare lagerondersteuning vereisen
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten die onder variabele belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 74,41/ stukexcl. btw

€ 90,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing