Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6212-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758515
  • Fabrikant:7316571553788
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid. Het enkelrijige ontwerp met contactloze afdichting ondersteunt hoge draaisnelheden en is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, waardoor het onderhoud wordt verminderd. Met een breedte van 22 mm en een boringdiameter van 60 mm is het geschikt voor zware industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Het plaatmetalen kooi-ontwerp zorgt voor betrouwbare geleiding en vermindert wrijving voor een langere levensduur
  • Contactloze afdekkingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen en minimaliseren het verlies van smeermiddel
  • Lagerstaalconstructie biedt sterkte en slijtvastheid in veeleisende omgevingen
  • Smeervet zorgt voor een consistente werking en vermindert de noodzaak van frequente nasmering
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk tijdens bedrijf op hoge snelheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en stille werking vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die aan variabele radiale en axiale belastingen worden blootgesteld
  • Compatibel met transportsystemen die weinig onderhoud en een lange levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 38,06/ stukexcl. btw

€ 46,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6212
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.808 kg
Gewicht
1.78 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm