Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6212-2Z/C3

  • ERIKS:23758514
  • Fabrikant:7316576681394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afscherming ter bescherming en is vervaardigd uit lagerstaal. De C3 inwendige speling en vetgesmeerde uitvoering maken betrouwbare werking bij hoge snelheden mogelijk. De eenheid ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen met minimale wrijving. Het robuuste enkelrijige ontwerp zorgt voor eenvoudige montage en weinig onderhoud. De geïntegreerde contactloze afdichting verlengt de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Afdekkingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en behouden de interne smering
  • C3 inwendige speling ondersteunt hogere snelheden en vermindert trillingen in veeleisende toepassingen
  • Enkelrijig groefontwerp verwerkt radiale en axiale belastingen efficiënt
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en een consistente belastingsprestaties
  • Smeervet zorgt voor minder onderhoud en een soepele werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge snelheid vereisen
  • geluidsarme lagers
  • Ideaal voor industriële pompen met zowel radiale als axiale belastingseisen
  • Compatibel met transportsystemen die minimale onderhoudsintervallen nastreven
Opslaan in lijst

€ 38,17/ stukexcl. btw

€ 46,19incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6212
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.797 kg
Gewicht
1.76 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm
Alternatieven

€ 47,30/ stukexcl. btw

€ 57,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026