Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6212-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758512
  • Fabrikant:7316571553757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden en is vervaardigd uit lagerstaal. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en is geschikt voor hoge draaisnelheden met minimale wrijving en trillingen. De C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting tijdens bedrijf mogelijk. Ontworpen voor eenvoudige montage en weinig onderhoud in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving om hoge rotatiesnelheden en energie-efficiëntie mogelijk te maken
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid bij toepassingen met hoge belasting
  • Het enkelrijige ontwerp vereenvoudigt de installatie en vermindert het benodigde onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren in continue industriële werking
  • Gebruikt met pompen die betrouwbare hoge snelheidsprestaties vereisen
  • Compatibel met tandwielkasten in veeleisende mechanische omgevingen
Opslaan in lijst

€ 42,30/ stukexcl. btw

€ 51,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6212
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
0.78 kg
Gewicht
1.72 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm