Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6211-2Z/C3HT

  • ERIKS:24002521
  • Fabrikant:7316570747652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 55 mm en een buitendiameter van 100 mm. De eenheid ondersteunt een dynamische belasting van 46,2 kN en een grenssnelheid van 9000 omw/min. Afdichtingen of beschermkappen beschermen de interne componenten en de breedte van 21 mm maakt verschillende belasting- en snelheidsvereisten mogelijk. De constructie zorgt voor compatibiliteit met toepassingen die betrouwbare rotatie en bescherming tegen verontreinigingen vereisen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen bieden een verbeterde bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen en vuil
  • Dynamisch draagvermogen van 46,2 kN maakt gebruik in zwaar belaste roterende assemblages mogelijk
  • De begrenzingssnelheid van 9000 omw/min ondersteunt hoogsnelheidswerking zonder concessies te doen aan de stabiliteit.
  • Een breedte van 21 mm maakt installatie mogelijk in ruimtebeperkte machine-assemblages
  • Het diepe groefontwerp zorgt voor een consistente verdeling van radiale en axiale belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotorassemblages die een robuuste roterende ondersteuning vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in productieomgevingen met hoge bedrijfssnelheden
  • Compatibel met pompen die onder continue of variabele belasting werken
Opslaan in lijst

€ 59,91/ stukexcl. btw

€ 72,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
HT
Dynamisch draaggetal
46.2 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Grenstoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.618 kg
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm