Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6211-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002518
  • Fabrikant:7316572244470
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 55 mm en een buitendiameter van 100 mm met een breedte van 21 mm. Het is verkrijgbaar met afdichtingen of afdekkappen en behoort tot de 6211-serie. Het lager heeft een dynamische belastbaarheid van 46,2 kN en een grenssnelheid van 9000 omw/min. Het diepe groefontwerp is geschikt voor het ondersteunen van zowel radiale als beperkte axiale belastingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen bieden verbeterde bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen en het lekken van smeermiddel
  • Een begrenzingssnelheid van 9000 omw/min ondersteunt hogesnelheidswerking in veeleisende toepassingen
  • De dynamische draaggetal van 46,2 kN zorgt voor betrouwbare prestaties onder zware belastingen
  • Een breedte van 21 mm en het diepe groefontwerp zorgen voor een stabiele lastverdeling en een soepele rotatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor nauwkeurige asgeleiding en een geluidsarme werking
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die een consistente prestatie bij hoge snelheden vereisen
  • Compatibel met transportsystemen die middelzware tot zware radiale belastingen ondersteunen
Opslaan in lijst

€ 36,29/ stukexcl. btw

€ 43,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing