Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6211-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:12121390
  • Fabrikant:7316571539041
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen en is ontworpen voor hoge rotatiesnelheden, waarbij zowel radiale als axiale belastingen worden ondersteund. De robuuste constructie en geoptimaliseerde geometrie verminderen wrijving en trillingen, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Het afdichtingssysteem van het lager helpt het smeermiddel vast te houden en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen, waardoor de operationele betrouwbaarheid wordt verhoogd. Het onderhoud wordt geminimaliseerd dankzij het eenvoudige en veelzijdige ontwerp.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor een hoog draagvermogen en consistente prestaties bij veeleisend gebruik
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor een verhoogde efficiëntie van apparatuur
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen en biedt veelzijdige montagemogelijkheden
  • Smeervet-lubricatie vermindert de onderhoudsfrequentie en ondersteunt een soepele werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die werken in stoffige of vervuilde omgevingen
  • Compatibel met pompen die betrouwbare afdichting en minimaal onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 34,02/ stukexcl. btw

€ 41,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6211
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
46.2 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
0.619 kg
Gewicht
1.37 lb
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm