Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6211-2RS1

  • ERIKS:23758493
  • Fabrikant:7316570196771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijige uitvoering met afdichtingen aan beide zijden. Het is vervaardigd uit lagerstaal en geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. Het lager neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat bijdraagt aan een langere levensduur.

Kenmerken
  • Afdichting aan beide zijden voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hoge rotatiesnelheden mogelijk zijn voor veeleisende toepassingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor uiteenlopende toepassingsvereisten
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor hoge sterkte en betrouwbare prestaties onder belasting
  • Integrale vetgesmeerde smering minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een consistente werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die verminderde trillingen en robuuste duurzaamheid vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die in stoffige omgevingen werken
Opslaan in lijst

€ 34,72/ stukexcl. btw

€ 42,01incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6211
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
46.2 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.25 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
0.616 kg
Gewicht
1.36 lb
da_min
64 mm
da_max
69 mm
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm
d1
69.06 mm
D2
89.4 mm
Da_max
91 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 39,58/ stukexcl. btw

€ 47,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026