Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6210-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002515
  • Fabrikant:7316571293950
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een robuuste constructie en geïntegreerde afscherming voor betrouwbare werking. Ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen biedt het lage wrijving en ondersteunt het hoge draaisnelheden. De niet-contact afschermingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat de levensduur verlengt. Het veelzijdige ontwerp vereenvoudigt de montage en vermindert het onderhoud.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele kogelgeleiding en ondersteunt hoge snelheden
  • C3 inwendige speling compenseert thermische uitzetting en voorkomt vastlopen tijdens bedrijf
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en weerstand tegen vermoeiing bij zware belastingen
  • Smeervet smering maakt frequente nasmering overbodig en vermindert het onderhoudsvereiste
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een langere levensduur en stille werking
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge snelheid en betrouwbare prestaties vereisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren in industriële automatiseringsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 27,85/ stukexcl. btw

€ 33,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6210