Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6210-2Z/C3

  • ERIKS:23758476
  • Fabrikant:7316576681257
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor effectieve afdichting en bescherming tegen verontreiniging. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden, waardoor het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aankan. De robuuste constructie en minimale onderhoudsbehoefte maken het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De geïntegreerde afdichting helpt de levensduur van het lager te verlengen door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat zorgt voor een langere levensduur.
  • Het wrijvingsarme ontwerp maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert het energieverlies tijdens bedrijf.
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt veelzijdige asopstellingen
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid onder continue industriële gebruiksomstandigheden
  • C3 inwendige speling is geschikt voor toepassingen met thermische uitzetting of asuitlijning
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en een stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportbanden en industriële ventilatoren in veeleisende omgevingen
  • Compatibel met pompen en tandwielkasten voor algemene mechanische uitrusting
Opslaan in lijst

€ 25,99/ stukexcl. btw

€ 31,45incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6210
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
37.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.467 kg
Gewicht
1.03 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm
Alternatieven

€ 29,68/ stukexcl. btw

€ 35,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026