€ 33,54/ stukexcl. btw
€ 40,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6210 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 37.1 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.98 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 0.463 kg |
Gewicht | 1.02 lb |
da_min | 57 mm |
da_max | 58.5 mm |
B | 20 mm |
D | 90 mm |
d | 50 mm |
D2 | 82.2 mm |
d2 | 58.88 mm |
Da_max | 83 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |