Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6210-2RS1K

  • ERIKS:23758473
  • Fabrikant:7316570965315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een conisch boring en contactafdichtingen aan beide zijden. Het ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen en maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, waardoor het onderhoud wordt verminderd. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus.

Kenmerken
  • De conische boring maakt eenvoudige montage met adapter- of afneemhulzen mogelijk, waardoor de installatietijd wordt verkort.
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen, wat de levensduur verlengt
  • Plaatwerk kooi-constructie ondersteunt hoge rotatiesnelheden voor een efficiënte werking
  • Geoptimaliseerd voor lage trillingen en geluidsniveaus ter verbetering van de operationele betrouwbaarheid in gevoelige omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisieapparatuur die hoge rotatiesnelheden en weinig onderhoud vereist
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan stof of verontreinigingen en verbeterde afdichting vereist
  • Compatibel met industriële aandrijvingen die gebruikmaken van montage met adapterhuls
Opslaan in lijst

€ 70,05/ stukexcl. btw

€ 84,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6210
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.458 kg
Gewicht
1.01 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm