Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6210-2RS1/W64

  • ERIKS:13198044
  • Fabrikant:7316570969771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen. De geoptimaliseerde constructie zorgt voor lage wrijving en verminderde trillingen tijdens gebruik. Hoge draaisnelheden en betrouwbare afdichting maken het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. De robuuste lagerstaalconstructie garandeert duurzaamheid en consistente prestaties.

Kenmerken
  • Plaatwerkkooi ondersteunt stabiele werking en efficiënte lastverdeling
  • Contactafdichtingen aan beide zijden verminderen het verlies van smeermiddel en het binnendringen van verontreinigingen
  • Solid Oil-smering minimalise de behoefte aan nasmering en verlaagt de onderhoudsvereisten
  • De diepe groefgeometrie maakt het mogelijk gecombineerde belastingen in beide richtingen te verwerken
  • De hoge grenssnelheid van 3300 omw/min maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotortoepassingen die een stille en efficiënte werking vereisen
  • Gebruikt met industriële pompen onder continue bedrijfsomstandigheden
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur in productiebedrijven
Opslaan in lijst

€ 151,17/ stukexcl. btw

€ 182,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6210
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Solid Oil
Dynamisch draaggetal
37.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Grenstoerental
3300 tr/min
Gewicht
0.463 kg
Gewicht
1.02 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm