Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6210-2RS1/C4

  • ERIKS:13529749
  • Fabrikant:7316571623849
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen en is vervaardigd uit lagerstaal. Het ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en biedt geoptimaliseerde lage wrijving en trillingen voor gebruik bij hoge snelheden. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, waardoor het onderhoud wordt verminderd. Het is eenvoudig te monteren en geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting behoudt het smeermiddel en sluit verontreinigingen uit voor een langere levensduur
  • Lage wrijving en trillingen maken betrouwbare hoge rotatiesnelheden en efficiënte prestaties mogelijk
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal biedt robuuste ondersteuning en operationele stabiliteit
  • Smering met vet vermindert onderhoudsinterventies en stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een werking met hoge snelheid en weinig geluid vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten met gecombineerde radiale en axiale belastingseisen
  • Compatibel met geautomatiseerde machines die minimaal onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 29,94/ stukexcl. btw

€ 36,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6210
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
37.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.463 kg
Gewicht
1.02 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm