Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6210-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002513
  • Fabrikant:7316571654638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 50 mm en een buitendiameter van 90 mm voor een robuuste passing. Met een breedte van 20 mm is het geschikt voor toepassingen met een middelgrote draagcapaciteit. De dynamische draaggetal van 37,1 kN en de grenssnelheid tot 10.000 omw/min maken betrouwbare werking in veeleisende omgevingen mogelijk. De aanwezigheid van afdichtingen of afdekkappen biedt bescherming tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen beschermen interne componenten tegen verontreiniging en verlengen zo de levensduur
  • Hoge grenssnelheid van 10.000 omw/min ondersteunt snelle roterende toepassingen en vermindert stilstandtijd
  • De dynamische belastingscapaciteit van 37,1 kN is geschikt voor middelzware belastingen en waarborgt operationele betrouwbaarheid.
  • Het groefdiepe ontwerp maakt een nauwkeurige werking mogelijk onder gecombineerde radiale en axiale belastingen
  • Een breedte van 20 mm maakt compatibiliteit met compacte assemblages mogelijk en optimaliseert het ruimtegebruik.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die matige belastingondersteuning en bescherming vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die op hogere snelheden werken in industriële omgevingen
  • Compatibel met pompen en compressoren in omgevingen met mogelijke verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 30,73/ stukexcl. btw

€ 37,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing