Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6210-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758470
  • Fabrikant:7316571553153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een afgedichte enkelrijige uitvoering die radiale en axiale belastingen in beide richtingen opneemt. De robuuste plaatstalen kooi en lagersstaalconstructie ondersteunen hoge draaisnelheden met lage wrijving en trillingen. De geïntegreerde contactafdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging, waardoor het onderhoud wordt verminderd. Het veelzijdige ontwerp van het lager maakt eenvoudige montage mogelijk en verlengt de operationele levensduur.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt een werking op hoge snelheid met verminderd energieverlies
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen om aan uiteenlopende mechanische eisen te voldoen
  • Plaatwerkkooi biedt structurele stabiliteit voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen
  • Smeervetminimaliseert de onderhoudsintervallen en ondersteunt consistente bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen die hoge snelheid en een geluidsarme werking vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren in industriële automatisering en precisieapparatuur
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die werken in omgevingen met blootstelling aan stof
Opslaan in lijst

€ 28,80/ stukexcl. btw

€ 34,85incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6210
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
37.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.459 kg
Gewicht
1.01 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm