€ 29,39/ stukexcl. btw
€ 35,56incl. btw
346 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6210 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 37.1 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 0.459 kg |
Gewicht | 1.01 lb |
B | 20 mm |
D | 90 mm |
d | 50 mm |
€ 33,55/ stukexcl. btw
€ 40,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026