Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6210-2RS1/C2GJN

  • ERIKS:24002512
  • Fabrikant:7316571553146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden. Het is ontworpen voor hoge rotatiesnelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen. Lage wrijving en geoptimaliseerde geluidskenmerken zorgen voor betrouwbare prestaties en minimaal onderhoud. De constructie van het lager verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt.
  • Geoptimaliseerd ontwerp maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert stilstand bij veeleisende toepassingen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en verbetert de operationele efficiëntie
  • Kan radiale en axiale belastingen opvangen en ondersteunt uiteenlopende toepassingsvereisten
  • Robuuste plaatmetalen kooi weerstaat mechanische belastingen voor consistente prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportapparatuur die hoge rotatiesnelheden vereist
  • Compatibel met landbouwmachines die in vervuilde omgevingen werken
Opslaan in lijst

€ 32,65/ stukexcl. btw

€ 39,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6210
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
37.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.463 kg
Gewicht
1.02 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm