Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6209-2Z/C4

  • ERIKS:23225255
  • Fabrikant:7316571451572
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijige uitvoering met geïntegreerde afdichtingen, geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. Het is ontworpen voor lage wrijving en geringe trillingen en kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen. De robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen. Geïntegreerde afdichtingen verlengen de levensduur door het vasthouden van vet en het buitensluiten van verontreinigingen.

Kenmerken
  • Enkelrijig groefontwerp ondersteunt radiale en axiale belastingen voor flexibele installatie
  • Integrale afschermingen behouden de smering en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur van lagers
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen, waardoor hoge bedrijfssnelheden en soepele beweging mogelijk zijn
  • De lagerstaalconstructie biedt robuustheid voor veeleisend en continu gebruik
  • Smering met vet minimaliseert het onderhoud en zorgt voor een consistente operationele prestatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare rotatieprestatie vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in productieomgevingen
  • Compatibel met pompen die werken in zware industriële omgevingen
Opslaan in lijst

€ 21,92/ stukexcl. btw

€ 26,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.41 kg
Gewicht
0.9 lb