Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6209-2Z/C3WT

  • ERIKS:24205678
  • Fabrikant:7316571328614
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijige uitvoering met geïntegreerde afdichting voor het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen. Gemaakt van lagerstaal, kan het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. Het lager is geoptimaliseerd voor lage wrijving en lage trillingen en ondersteunt hoge rotatiesnelheden. Vooraf gevuld met vet biedt het een langere levensduur en minder onderhoud.

Kenmerken
  • Integrale afscherming voorkomt lekkage van smeermiddel en beschermt tegen het binnendringen van verontreinigingen
  • Plaatwerk kooi-constructie zorgt voor nauwkeurige kogelgeleiding en dimensionale stabiliteit
  • C3 inwendige speling compenseert thermische uitzetting voor betrouwbare werking bij hoge snelheden
  • Vooraf gesmeerd met vet, waardoor stilstand wordt verminderd door het minimaliseren van hersmeerintervallen
  • Robuust lagerstaal is slijtvast en verlengt de operationele levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille en betrouwbare werking vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die aan middelhoge tot hoge snelheden worden blootgesteld
  • Compatibel met landbouwmachines die minimaal onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 23,54/ stukexcl. btw

€ 28,48incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.93 lb