Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6209-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758452
  • Fabrikant:7316571553092
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager biedt lage wrijving en is ontworpen voor hoge rotatiesnelheden. Het is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen die verontreinigingen buiten houden en het smeermiddel binnen, wat de levensduur verlengt. Het enkelrijige ontwerp maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en is geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen houden het smeermiddel vast en voorkomen verontreiniging voor langere onderhoudsintervallen
  • Geoptimaliseerd ontwerp met lage wrijving maakt efficiënte prestaties mogelijk bij hoge rotatiesnelheden
  • Vangt radiale en axiale belastingen op om veelzijdige montagemogelijkheden te ondersteunen
  • Robuuste lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid in veeleisende operationele omgevingen
  • Vooraf gesmeerd
  • vereist minimaal onderhoud en verlaagt de totale eigendomskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge snelheid en stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen waarbij weinig onderhoud cruciaal is
  • Compatibel met industriële ventilatoren die een langere levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 21,92/ stukexcl. btw

€ 26,52incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.93 lb