Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6209-2RS1K

  • ERIKS:23758448
  • Fabrikant:7316577066282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een conisch boring en contactafdichtingen aan beide zijden. Het is ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen, ondersteunt hoge rotatiesnelheden en werkt met weinig geluid en trillingen. Het geïntegreerde afdichtingssysteem houdt het smeermiddel vast en beperkt verontreinigingen, wat de levensduur verlengt. De conische boring maakt flexibele montage mogelijk met behulp van adapter- of trekbussen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen en verlengen de operationele levensduur
  • De conische boring maakt eenvoudige montage mogelijk met adapter- of afneemhulzen, waardoor de installatiewerkzaamheden worden verminderd.
  • Geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus, wat stabiele prestaties bij hoge rotatiesnelheden garandeert
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid onder veeleisende omstandigheden
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een continue werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten in automatiserings- en material handling-systemen
  • Compatibel met pompen en compressoren die in zware omgevingen werken
Opslaan in lijst

€ 38,76/ stukexcl. btw

€ 46,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6209