Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6209-2RS1/WT

  • ERIKS:13198025
  • Fabrikant:7316572446683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor veelzijdig gebruik in veeleisende industriële omgevingen. Het heeft een binnendiameter van 45 mm, een buitendiameter van 85 mm en een breedte van 19 mm. Het lager heeft een draagvermogen van 35,1 kN en kan werken bij snelheden tot 11.000 omw/min. Afdichtingen of beschermkappen bieden bescherming tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen verminderen het binnendringen van verontreinigingen voor een betrouwbare werking in zware omstandigheden
  • Een breedte van 19 mm en een buitendiameter van 85 mm maken plaatsing in krappe montageruimtes mogelijk
  • Draagvermogen van 35,1 kN zorgt voor ondersteuning van middelzware tot zware radiale belastingen
  • Een begrenzingssnelheid van 11000 omw/min maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk in dynamische toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een efficiënte en stille rotatie
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistente lagerprestatie vereisen
  • Compatibel met pompen die middelzware tot zware operationele belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 25,98/ stukexcl. btw

€ 31,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm