€ 134,36/ stukexcl. btw
€ 162,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | W64 |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 21.6 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
B | 19 mm |
D | 85 mm |
d | 45 mm |