Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6209-2RS1/C4

  • ERIKS:23758447
  • Fabrikant:7316570908329
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp en geïntegreerde afdichting aan beide zijden. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden, waardoor het radiale en axiale belastingen in beide richtingen aankan. De constructie van het lager maakt eenvoudige montage en minder onderhoud noodzakelijk. De afdichting zorgt voor het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen het lager tegen verontreiniging voor een betrouwbare werking
  • C4 radiale interne speling ondersteunt een stabiele werking bij wisselende temperatuuromstandigheden
  • Een ontwerp met lage wrijving verhoogt de efficiëntie en verlaagt het energieverbruik in roterende machines
  • Smeervet-smering minimaliseert de onderhoudsintervallen en vereenvoudigt de installatie voor gebruikers
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen die hoge snelheden en laadcapaciteit vereisen
  • Ideaal voor elektromotorassemblages die lange onderhoudsintervallen vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die worden blootgesteld aan stoffige of vervuilde omstandigheden
Opslaan in lijst

€ 24,36/ stukexcl. btw

€ 29,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
0.418 kg
Gewicht
0.92 lb