Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6209-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758446
  • Fabrikant:7316571552958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met integrale afdichting, geoptimaliseerd voor lage wrijving, geluidsproductie en trillingen. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt eenvoudige montage. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal met een kooi van plaatstaal en contactafdichtingen aan beide zijden. Vetgesmeerde smering en een robuuste constructie dragen bij aan een hoge grenssnelheid en een lange levensduur.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt verontreinigingen buiten en smeermiddel binnen, wat zorgt voor een langere levensduur
  • Plaatwerk kooi zorgt voor nauwkeurige geleiding en betrouwbare lastverdeling
  • Contactafdichtingen aan beide zijden verbeteren de bescherming tegen binnendringen van omgevingsinvloeden
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een verbeterde operationele efficiëntie
  • C3 radiale interne speling maakt het mogelijk om thermische uitzetting en uitlijnfouten op te vangen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare, geluidsarme werking vereisen
  • Ideaal voor transporteurs die zowel aan radiale als axiale belastingen worden blootgesteld
  • Compatibel met pompen in veeleisende industriële omgevingen
Opslaan in lijst

€ 24,36/ stukexcl. btw

€ 29,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
0.418 kg
Gewicht
0.92 lb
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm