Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6209-2RS1/C3

  • ERIKS:23758445
  • Fabrikant:7316576681158
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met contactafdichtingen aan beide zijden. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en biedt lage wrijving en geoptimaliseerde prestaties bij hoge draaisnelheden. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid en is voorzien van een robuuste kooi van plaatstaal. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging, waardoor het onderhoud wordt verminderd.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een efficiënte werking bij hoge rotatiesnelheden mogelijk
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen voor veelzijdigheid in verschillende montagemogelijkheden
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor sterkte en betrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden
  • C3 radiale interne speling maakt thermische uitzetting mogelijk en vermindert loopgeluid
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die duurzame oplossingen vereisen
  • onderhoudsarme lagers
  • Gebruikt met industriële ventilatoren voor stille werking
  • hogesnelheidswerking
  • Compatibel met transportsystemen die worden blootgesteld aan stof en vuil
Opslaan in lijst

€ 24,81/ stukexcl. btw

€ 30,02incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
0.418 kg
Gewicht
0.92 lb
Alternatieven

€ 28,30/ stukexcl. btw

€ 34,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026