Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2Z/GJN

  • ERIKS:24002502
  • Fabrikant:7316571552941
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdekkappen voor bescherming tegen verontreinigingen en het vasthouden van smeermiddel. Ontworpen voor lage wrijving, geoptimaliseerd voor hoge omloopsnelheden en geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. De robuuste, veelzijdige constructie zorgt voor eenvoudige montage en vermindert het onderhoud. Het afgeschermde ontwerp verlengt de levensduur van het lager aanzienlijk in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Dubbelzijdige afschermingen houden het smeermiddel binnen en houden verontreinigingen buiten, wat de levensduur van het lager verlengt.
  • Lage wrijving optimaliseert de energie-efficiëntie en vermindert de operationele warmteontwikkeling
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
  • Hoge referentie- en grenssnelheden maken werking mogelijk in veeleisende roterende omgevingen
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor stabiele geleiding van de rollende elementen onder dynamische omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbare prestaties van hogesnelheidslagers vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde productie- of verpakkingslijnen
  • Compatibel met HVAC-systemen die onderhoudsarme wentellagers nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 17,92/ stukexcl. btw

€ 21,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.367 kg
Gewicht
0.81 lb
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm