Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2Z/C4

  • ERIKS:13529745
  • Fabrikant:7316571573274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijige uitvoering met afgeschermde zijden ter bescherming. Gemaakt van lagerstaal biedt het lage wrijving en geoptimaliseerde prestaties voor toepassingen met hoge snelheden. De niet-contact afdichtingen houden het smeermiddel binnen en houden verontreinigingen buiten, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Afdekking aan beide zijden beschermt de interne componenten en verlengt de operationele levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een werking op hoge snelheid mogelijk in veeleisende omgevingen
  • Uitvoering met een enkele rij vereenvoudigt de installatie en vermindert het onderhoudsvereiste
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid
  • Smeervet smering minimaliseert de onderhoudsbehoefte en zorgt voor een consistente werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportrollen in materiaalbehandelingsapparatuur
  • Compatibel met landbouwmachines voor roterende componenten
Opslaan in lijst

€ 17,92/ stukexcl. btw

€ 21,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.368 kg
Gewicht
0.81 lb