Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2Z/C3HT

  • ERIKS:24002499
  • Fabrikant:7316570803679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afschermingen voor bescherming. Ontworpen voor lage wrijving en geluidsproductie, neemt het radiale en axiale belastingen in beide richtingen op. De robuuste lagerstaalconstructie en contactloze afdichting maken hoge draaisnelheden mogelijk. Het onderhoud wordt verminderd door de effectieve afdichting en geoptimaliseerde interne speling.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen aan beide zijden helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten
  • Geoptimaliseerde C3-speling maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk en vermindert tegelijkertijd het bedrijfsgeruis
  • Plaatwerkkooi-constructie ondersteunt stabiele geleiding van rollende elementen onder belasting
  • Het contactloze afdichtingsontwerp minimaliseert wrijving en warmteontwikkeling tijdens bedrijf
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en een betrouwbare werking vereisen
  • Ideaal voor pompen in continu bedrijf die een langere levensduur vereisen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die bij hoge draaisnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 35,41/ stukexcl. btw

€ 42,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.367 kg
Gewicht
0.81 lb