Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758427
  • Fabrikant:7316571569130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een integrale afdichting en verminderd onderhoud. Het is ontworpen voor hoge omwentelingssnelheden en werkt efficiënt met lage wrijving en trillingen. Het lager neemt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op en biedt robuuste prestaties en eenvoudige montage. Geoptimaliseerd voor een lange levensduur is het vervaardigd uit lagerstaal en gesmeerd met vet.

Kenmerken
  • Plaatwerkkooi zorgt voor een betrouwbare lastverdeling en verbetert de operationele stabiliteit
  • Integrale afschermafdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen, wat een langere levensduur garandeert
  • C3 inwendige speling compenseert thermische uitzetting voor een consistente werking onder veeleisende omstandigheden
  • Hoge grens- en referentiesnelheden ondersteunen snel draaiende machines zonder overmatige warmteontwikkeling.
  • De lagerstaalconstructie biedt sterkte en slijtvastheid voor langdurig gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die snel draaiende wentellagers vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen in omgevingen met continue werking
  • Compatibel met transportsystemen die aan wisselende axiale en radiale belastingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 17,92/ stukexcl. btw

€ 21,68incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.367 kg
Gewicht
0.81 lb