Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2Z/C3

  • ERIKS:23758426
  • Fabrikant:7316576681080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit eenrijig groefkogellager is vervaardigd uit lagerstaal en voorzien van afdekkingen aan beide zijden. Het biedt lage wrijving en geoptimaliseerde prestaties voor gebruik bij hoge snelheden. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, waardoor veelzijdige toepassingen mogelijk zijn. Geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en de indringing van verontreinigingen te beperken.

Kenmerken
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor betrouwbare lastverwerking en een langere operationele levensduur
  • Afdichtingen aan beide zijden behouden het smeermiddel en verminderen de indringing van verontreinigingen
  • Het wrijvingsarme ontwerp ondersteunt hoge rotatiesnelheden in veeleisende omgevingen
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen en verhoogt de flexibiliteit bij systeemintegratie
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert het onderhoudsvereiste voor een continue werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machines die verkorte onderhoudsintervallen vereisen
  • Ideaal voor assemblages die zowel aan radiale als axiale belastingen worden blootgesteld
  • Compatibel met apparatuur die op hoge rotatiesnelheden werkt
Opslaan in lijst

€ 17,98/ stukexcl. btw

€ 21,76incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.371 kg
Gewicht
0.82 lb
Alternatieven

€ 20,49/ stukexcl. btw

€ 24,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026