Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2Z

  • ERIKS:23758425
  • Fabrikant:7316570420982
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een geïntegreerde afdichting. Het ontwerp maakt efficiënte werking mogelijk bij hoge draaisnelheden met lage wrijving en trillingen. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en de robuuste constructie zorgt voor eenvoudige montage en minder onderhoud. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afgeschermde afdichting houdt het smeermiddel vast en houdt verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Plaatwerkkooi biedt stabiele geleiding en ondersteunt werking op hoge snelheid
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid onder veeleisende belastingomstandigheden
  • Veelzijdig ontwerp maakt het mogelijk om radiale en axiale belastingen in beide richtingen betrouwbaar op te nemen
  • Lage wrijving vermindert het energieverbruik en maakt hogere bedrijfssnelheden mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die een hoge rotatiesnelheid en een betrouwbare afdichting vereisen
  • Gebruikt met industriële pompen die in veeleisende omgevingen werken
  • Compatibel met transportsystemen die weinig onderhoud en een lange levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 17,98/ stukexcl. btw

€ 21,76incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.8 kN
Grenstoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.367 kg
Gewicht
0.81 lb
da_min
47 mm
da_max
52.5 mm
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm
d1
52.6 mm
D2
69.8 mm
Da_max
73 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 20,49/ stukexcl. btw

€ 24,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026