€ 36,34/ stukexcl. btw
€ 43,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6208 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 0.34 kg |
Gewicht | 0.75 lb |