Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2RS1/GJN

  • ERIKS:24002496
  • Fabrikant:7316571549972
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichting voor gebruik in veeleisende omgevingen. Dankzij de lage wrijving en hoge snelheidsmogelijkheden werkt het efficiënt met verminderde trillingen en geluidsproductie. Gemaakt van lagerstaal en voorzien van een kooi van plaatstaal ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het robuuste ontwerp zorgt voor minimaal onderhoud en een langere levensduur.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting houdt vet vast en minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving om hoge rotatiesnelheden en efficiënt energiegebruik te ondersteunen
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen om aan uiteenlopende mechanische eisen te voldoen
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid in veeleisende industriële toepassingen
  • Plaatwerkkooi ondersteunt betrouwbare werking met consistente lastverdeling
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en verminderde trillingen vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die weinig onderhoud en betrouwbare lastondersteuning vereisen
  • Compatibel met pompen die werken in omgevingen met mogelijke blootstelling aan verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 19,91/ stukexcl. btw

€ 24,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.37 kg
Gewicht
0.82 lb
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm