Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2RS1/C4

  • ERIKS:23758420
  • Fabrikant:7316570258714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden en een robuuste stalen kooi. Ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen biedt het lage wrijving en ondersteunt het hoge rotatiesnelheden. De C4-speling en de constructie van lagerstaal verhogen de duurzaamheid en prestaties. De contactafdichting helpt de smering te behouden en beschermt tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen
  • Plaatwerkkooi biedt robuuste ondersteuning en zorgt voor een lange levensduur
  • Geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus, waardoor een werking op hoge snelheid mogelijk is
  • C4 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk en vermindert het risico op vastlopen
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert het onderhoud en verbetert de operationele beschikbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge snelheid en stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare, onderhoudsarme lagers nodig hebben
  • Compatibel met industriële pompen die worden blootgesteld aan stof en verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 19,91/ stukexcl. btw

€ 24,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.365 kg
Gewicht
0.8 lb