Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758418
  • Fabrikant:7316571549958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen en een veelzijdig enkelrijig ontwerp. Gemaakt van lagerstaal is het geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. De robuuste constructie vangt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op en vereist minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Lagerstaalconstructie biedt een hoge duurzaamheid, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hogere rotatiesnelheden en efficiënte werking mogelijk zijn
  • Kan radiale en axiale belastingen opvangen en biedt flexibele montage in uiteenlopende toepassingen
  • Het enkelrijige ontwerp vermindert de onderhoudsbehoefte en verlaagt de operationele kosten voor gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge snelheid vereisen
  • geluidsarme lagers
  • Ideaal voor industriële pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met transportsystemen die robuustheid vereisen
  • afgedichte lageroplossingen
Opslaan in lijst

€ 19,91/ stukexcl. btw

€ 24,09incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.365 kg
Gewicht
0.8 lb