Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2RS1/C3

  • ERIKS:23758417
  • Fabrikant:7316576681066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur in veeleisende industriële omgevingen. De robuuste enkelrijige constructie vangt zowel radiale als axiale belastingen efficiënt op. Lage wrijving en een geoptimaliseerd ontwerp maken een werking op hoge snelheid mogelijk met minder geluid en trillingen. Het gebruik van lagerstaal en afgedichte zijkanten verhoogt de betrouwbaarheid en minimaliseert het onderhoud.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden het smeermiddel vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen voor een langere lagerlevensduur
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor consistente kogelafstand, wat de soepele werking en duurzaamheid verbetert
  • Enkelrijig groefontwerp verwerkt gecombineerde belastingen voor veelzijdig gebruik in uiteenlopende toepassingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en gebruik bij hoge snelheden, waardoor het energieverbruik en de warmteontwikkeling worden verminderd
  • Lagerstaalconstructie biedt een verhoogde weerstand tegen slijtage en vermoeiing bij continu gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor een langere operationele betrouwbaarheid
  • Ideaal voor transportsystemen die lagers met hoge snelheid en weinig onderhoud vereisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die aan veeleisende bedrijfsomstandigheden worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 20,34/ stukexcl. btw

€ 24,61incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.365 kg
Gewicht
0.8 lb
Alternatieven

€ 23,18/ stukexcl. btw

€ 28,05incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026