Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6207-2Z/GJN

  • ERIKS:24002490
  • Fabrikant:7316571549743
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en is vervaardigd uit lagerstaal. Het is ontworpen voor hoge draaisnelheden met lage wrijving en geoptimaliseerd voor verminderd geluid en trillingen. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt een langere levensduur dankzij de geïntegreerde afdichting. Het vereist minimaal onderhoud en is geschikt voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde contactloze afschermingsontwerp houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur.
  • Plaatwerkkooi-constructie ondersteunt een consistente werking en duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Lagerstaal biedt slijtvastheid en ondersteunt betrouwbare prestaties op de lange termijn
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert onderhoudsintervallen en helpt de operationele kosten te verlagen
  • Hoge grens- en referentiesnelheden maken een efficiënte werking van snel draaiende machines mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die lage trillingen en minder onderhoud vereisen
  • Gebruikt bij transportsystemen die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren in industriële automatiseringsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 13,90/ stukexcl. btw

€ 16,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6207
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.29 kg
Gewicht
0.64 lb