Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6207-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758397
  • Fabrikant:7316571544663
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van afdekkingen aan beide zijden en een robuuste kooi van plaatstaal. Het lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en biedt lage wrijving en geoptimaliseerde prestaties voor gebruik bij hoge snelheden. Geïntegreerde niet-contactafdekkingen zorgen voor extra bescherming door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. De C3 inwendige speling en de constructie van lagerstaal garanderen duurzaamheid voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale afschermingen behouden het smeermiddel en weren verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Plaatmetalen kooi biedt betrouwbare geleiding en vermindert wrijving tijdens bedrijf
  • C3 inwendige speling compenseert thermische uitzetting in omgevingen met hoge snelheden
  • Lagerstaal garandeert sterkte en slijtvastheid onder zware belasting
  • Het contactloze afschermingsontwerp maakt hoge draaisnelheden mogelijk met minimale geluidsproductie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare lagerwerking bij hoge snelheden vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die behoefte hebben aan onderhoudsarme rolondersteuning
  • Compatibel met industriële pompen en compressoren met radiale of axiale belastingen
Opslaan in lijst

€ 13,90/ stukexcl. btw

€ 16,82incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6207
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.293 kg
Gewicht
0.65 lb