Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6207-2Z/C3

  • ERIKS:23758396
  • Fabrikant:7316575802745
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is ontworpen voor lage wrijving en hoge rotatiesnelheden. Het is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen om het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. De robuuste constructie maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen op te nemen met minimaal onderhoud. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal, wat duurzaamheid en een lange levensduur garandeert.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde schildontwerp houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, wat zorgt voor een langere levensduur van het lager.
  • Geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus, waardoor operationele verstoringen worden verminderd en de betrouwbaarheid van apparatuur wordt verhoogd
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen in beide richtingen en ondersteunt veelzijdige montagemogelijkheden
  • Robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor hoge duurzaamheid en langdurige operationele prestaties
  • Lage onderhoudsvereisten verminderen stilstand en bijbehorende servicekosten voor gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheidsprestaties en duurzaamheid vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die werken in omgevingen met deeltjesverontreiniging
  • Compatibel met tandwielkasten die betrouwbare en consistente rotatienauwkeurigheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 12,64/ stukexcl. btw

€ 15,29incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6207
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.293 kg
Gewicht
0.65 lb
Alternatieven

€ 15,42/ stukexcl. btw

€ 18,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026