€ 12,64/ stukexcl. btw
€ 15,29incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6207 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.655 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Gewicht | 0.293 kg |
Gewicht | 0.65 lb |
da_min | 42 mm |
da_max | 46.8 mm |
B | 17 mm |
D | 72 mm |
d | 35 mm |
d1 | 46.94 mm |
D2 | 62.69 mm |
Da_max | 65 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |