Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6207-2RZ/C3GJN

  • ERIKS:13197976
  • Fabrikant:7316571636818
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is uitgevoerd met een robuuste lagerstaalconstructie en een kooi van plaatstaal. Het ontwerp bevat aan beide zijden afdichtingen om het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur optimaliseert. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en maakt hoge toerentallen en stille werking mogelijk. De C3-speling en vetgesmeerde uitvoering verminderen het onderhoud in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Plaatwerkkooi biedt betrouwbare geleiding van de rollende elementen en ondersteunt een consistente werking
  • Integrale afdichting aan beide zijden verlengt de levensduur door vet vast te houden en verontreinigingen te blokkeren
  • C3-speling maakt thermische uitzetting en hogere snelheden mogelijk in veeleisende toepassingen
  • Smeervet smering minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een efficiënte werking
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid onder zowel radiale als axiale belastingsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die een laag geluidsniveau en een hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Gebruikt met industriële pompen waar een robuuste afdichting essentieel is voor de betrouwbaarheid
  • Compatibel met tandwielkasten die werken in veeleisende omgevingen met gecombineerde belastingen
Opslaan in lijst

€ 15,44/ stukexcl. btw

€ 18,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6207
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.288 kg
Gewicht
0.63 lb