Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6207-2RS1K

  • ERIKS:23758391
  • Fabrikant:7316577067494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een conisch boring en contactafdichtingen aan beide zijden voor optimale prestaties. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen met lage geluids- en trillingsniveaus, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. Het afgedichte ontwerp houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt. Eenvoudige montage wordt mogelijk gemaakt door de conische boring, geschikt voor adapter- of trekbussen.

Kenmerken
  • De conische boring maakt snelle montage mogelijk met adapter- of afneemhulzen, waardoor de installatietijd wordt verkort.
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen het binnendringen van verontreinigingen en zorgen voor een langere levensduur
  • Geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus en zorgt voor betrouwbare werking bij hoge snelheden
  • Het enkelrijige ontwerp neemt zowel radiale als axiale belastingen op, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor robuuste duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met adapterhulzen in elektromotorinstallaties
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge rotatiesnelheden vereisen
  • Compatibel met industriële pompen die zowel radiale als axiale belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 25,71/ stukexcl. btw

€ 31,11incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6207
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.287 kg
Gewicht
0.63 lb
D
72 mm