€ 15,44/ stukexcl. btw
€ 18,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6207 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.29 kg |
Gewicht | 0.64 lb |
B | 17 mm |
D | 72 mm |
d | 35 mm |