Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6207-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002486
  • Fabrikant:7316571295008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 35 mm en een buitendiameter van 72 mm. Het lager ondersteunt belastingen tot 27 kN en werkt bij grenssnelheden tot 13.000 omw/min. Het is voorzien van afdichtingen of afdekkappen voor extra bescherming. De breedte van 17 mm maakt gebruik in compacte assemblages binnen industriële toepassingen mogelijk.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen bieden bescherming tegen verontreiniging voor een langere levensduur
  • Een begrenzingssnelheid van 13.000 omw/min ondersteunt de behoefte aan hoge rotatiesnelheden in veeleisende omgevingen
  • Een draagvermogen van 27 kN zorgt voor betrouwbare prestaties bij middelzware radiale belastingen
  • Een breedte van 17 mm maakt installatie mogelijk in toepassingen met beperkte axiale ruimte
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kabelschijfeenheden voor nauwkeurige geleiding
  • Ideaal voor transportbanden in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie die corrosiebestendigheid vereisen
  • Compatibel met compacte aandrijfsystemen in industriële machines
Opslaan in lijst

€ 16,47/ stukexcl. btw

€ 19,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.29 kg
B
17 mm
D
72 mm
d
35 mm