Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6207-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758388
  • Fabrikant:7316571544649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur en betrouwbaarheid. Ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor toepassingen die robuuste prestaties en minimaal onderhoud vereisen. Aan beide zijden afgedicht houdt het het smeermiddel effectief vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen.

Kenmerken
  • Het plaatmetalen kooi-ontwerp zorgt voor een consistente kogelafstand voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van deeltjes en verlengen de levensduur van het lager
  • C3 radiale interne speling maakt thermische uitzetting mogelijk en vermindert voortijdige slijtage
  • Smeervet zorgt voor een soepele werking en vermindert de noodzaak voor frequente nasmering
  • Hoge begrenzingssnelheid maakt gebruik mogelijk in dynamische toepassingen die snelle rotatie vereisen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportbanden in materiaalbehandelingsapparatuur
  • Compatibel met pompen en compressoren in de procesindustrie
Opslaan in lijst

€ 15,44/ stukexcl. btw

€ 18,68incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6207
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.29 kg
Gewicht
0.64 lb
B
17 mm
D
72 mm
d
35 mm