Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6207-2RS1/C3

  • ERIKS:23758387
  • Fabrikant:7316575801984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal en dubbelzijdige contactafdichtingen. Het ontwerp met lage wrijving maakt stille werking bij hoge toerentallen mogelijk. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt daarmee veelzijdigheid voor uiteenlopende industriële omgevingen. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten om de levensduur te verlengen. De C3-speling ondersteunt betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • Plaatwerkkooi verhoogt de duurzaamheid en ondersteunt een stabiele werking in dynamische omgevingen
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en behouden de smering voor een langere levensduur.
  • De wrijvingsarme constructie maakt hoge snelheden mogelijk en vermindert het energieverbruik
  • C3 inwendige speling compenseert thermische uitzetting tijdens continu bedrijf voor systeem betrouwbaarheid
  • Robuust lagerstaal biedt slijtvastheid voor verlengde onderhoudsintervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en hoge rotatienauwkeurigheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die minimale onderhoudsbehoefte en lange service-intervallen vereisen
  • Compatibel met pompen die werken in omgevingen die aan stof en vocht zijn blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 14,28/ stukexcl. btw

€ 17,28incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6207
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.29 kg
Gewicht
0.64 lb
B
17 mm
D
72 mm
d
35 mm
Alternatieven

€ 17,46/ stukexcl. btw

€ 21,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026