Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6206-2Z/GJN

  • ERIKS:24002480
  • Fabrikant:7316571549668
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van geïntegreerde, niet-contact afdichtingen aan beide zijden voor verbeterde bescherming. Ontworpen voor lage wrijving en geringe trillingen ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen. De robuuste lagerstaalconstructie en het geoptimaliseerde ontwerp maken hoge draaisnelheden en minder onderhoud mogelijk. De afgedichte uitvoering helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te houden, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Plaatmetalen kooi biedt stabiele kogelleiding voor een consistente werking bij wisselende belastingen
  • Niet-contact afdichtingen aan beide zijden helpen het vet vast te houden en verontreinigingen buiten te houden
  • Lagerstaal biedt een hoge slijtvastheid voor een langere levensduur van lagers
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hogere referentiesnelheden en maakt efficiënte machineprestaties mogelijk.
  • Eenvoudige montage en enkelrijige uitvoering verkorten de installatietijd en verminderen het onderhoudsvereiste
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een compacte bouw vereisen
  • hogesnelheidslageroplossingen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde materiaalafhandelingssystemen
  • Compatibel met industriële pompen die in schone omgevingen werken
Opslaan in lijst

€ 10,55/ stukexcl. btw

€ 12,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.201 kg
Gewicht
0.44 lb