Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6206-2Z/C4LHT23

  • ERIKS:13197939
  • Fabrikant:7316571836744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 30 mm en een buitendiameter van 62 mm. De constructie ondersteunt belastingen tot 20,3 kN en maakt limietsnelheden tot 15.000 omw/min mogelijk. Voor extra bescherming zijn afdekkappen of afdichtingen als afdichtingsopties beschikbaar. Het lager heeft een breedte van 16 mm en is daarmee geschikt voor industriële toepassingen met middelzware belasting.

Kenmerken
  • Het groefdiepe ontwerp zorgt voor een stabiele werking onder radiale en axiale belastingen
  • Afdichtingen of afschermingen beschermen interne componenten tegen verontreinigingen en het binnendringen van vocht
  • Begrenzde snelheid van 15.000 omw/min ondersteunt de eisen van hogesnelheidsapparatuur
  • Draagvermogen van 20,3 kN maakt gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren in automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportapparatuur die betrouwbare roterende beweging vereist
  • Compatibel met industriële pompen die op verhoogde snelheden werken
Opslaan in lijst

€ 20,11/ stukexcl. btw

€ 24,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm